曜日別特売

Quick Splice エレクトロタップ

Quick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールドQuick Splice エレクトロタップ - ストロングホールド
(1件のレビュー)

配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。
配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。
EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。

用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600内容量1袋(25個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28707947EQSP18D-Q250-136620.122~160.5~1.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
28707956EQSP14D-Q250-136719.618~140.75~2.5
1,920
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28707965EQSP10-18D-Q250-136521.112~10/18~144.0~6.0/0.75~2.5
2,740
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28707974EQSP10-Q250-136420.512~104.0~6.0
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28707947
2024-07-31
用途: 配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線時に使用しました。使い勝手も良くカシメもダブルなので接触不良も起こしにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする