曜日別特売

ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子

ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 - ストロングホールド

接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。

用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28708017EV10-P55-QYY250-288627.912~102.5
1,300
839
923(税込)
翌々日出荷
メイン画像28708026EV14-P47B-Q250-288524.616~141.8
1,240
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする