ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付ブレード端子
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
形状
ブレード
定格電圧(V)
600
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
105
スタッド径(Φmm)
なし
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708035
EDV10-11MB-Q
249-9447
23
黄
6.1
12~10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708044
EDV14-87MB-Q
249-7977
28
青
4.2
16~14
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708060
EDV18-87MB-Q
249-9448
28
赤
3.7
22~18
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表