曜日別特売

NCA ノンスリップテープロールタイプ

NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)粘着力(N/25mm)20引張強度(N/25mm)147レッド材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.8タイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28708245NSP530R503217-9081165
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28708254NSP505R505217-9079275
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28708270NSP5180R5018217-9080990
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28708279NSP1030R1003217-9077330
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28708288NSP1005R1005217-9074550
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メイン画像28708297NSP10180R10018217-90761980
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28708306NSP30018R30018217-90786000
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする