ワイヤーストリッパー Super4 Pro

ワイヤーストリッパー Super4 Pro - JOKARIワイヤーストリッパー Super4 Pro - JOKARIワイヤーストリッパー Super4 Pro - JOKARIワイヤーストリッパー Super4 Pro - JOKARIワイヤーストリッパー Super4 Pro - JOKARI

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。
様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。
ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
単線・より線に使用できます。

用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2870834020200
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする