トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”

トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” - トプコントプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” - トプコントプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” - トプコン

長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。

用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2内容量1台
注意
※三脚・乾電池は別売です。
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
※分解・改造をしないでください。
※火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708428DT-309LF
504,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする