SAMSONG
PP、PUキャスター 自在ストッパー付
標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
用途
病院やレストランなどの運搬機器に。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
253-7832
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)
質量(g)
194
車輪幅(mm)
35
取付ピッチY(mm)
20
取付穴径P(mm)
8
取付座A(mm)
44
取付座B(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708489
TP4015-01-PLY-SLB-D/B
40
20
44×30
34.6
54
¥
990
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください