SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付き
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き
用途
病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車
仕様
プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付き
トラスコ品番
253-7831
材質
金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)
質量(g)
170
車輪幅(mm)
20
取付高H(mm)
65
取付ピッチY(mm)
20
取付穴径P(mm)
6
取付座A(mm)
52
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
40
取付座B(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708498
TP3020-01-PLY-FLB
50
34
52×32
40
65
¥
990
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください