YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス - 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス - 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。

用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kN)
ねじ径
材質
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708516YHI-MKBS-3101袋(4本)0.11M3ステンレス5230-61108.8310
362
249
274(税込)
当日出荷
28708525YHI-MKBS-3201袋(4本)0.08M3ステンレス5230-769910.2320
364
249
274(税込)
当日出荷
28708534YHI-MKBS-4201袋(3本)0.23M4ステンレス6230-621315.0320
364
249
274(税込)
当日出荷
28708550YHI-MKBS-4301袋(2本)0.26M4ステンレス、表面処理:ユニクロめっき6230-619711.9330
362
249
274(税込)
当日出荷
28708559YHI-MKBS-4401袋(2本)0.25M4ステンレス6230-610913.8340
364
249
274(税込)
当日出荷
28708568YHI-MKBS-5151袋(2本)0.34M5ステンレス8230-620217.1315
360
249
274(税込)
当日出荷
28708577YHI-MKBS-5251袋(2本)0.41M5ステンレス8230-618719.3325
360
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708586YHI-MKBS-5401袋(2本)0.41M5ステンレス8230-768922.3340
442
299
329(税込)
当日出荷
28708595YHI-MKBS-6151袋(2本)0.55M6ステンレス10230-619227.5315
442
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708604YHI-MKBS-6201袋(2本)0.52M6ステンレス10230-769828.6320
444
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28708534
2023-09-19
用途: 補修部品として
建設業・工事業

こういう少し変わった品物は、ホームセンターで探したりするよりモノタロウの方が手間が省けるのでいいですね。
品質は何の問題も無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする