八幡ねじ
DCスナップ ダブル 90
亜鉛ダイカスト製です。
用途
チェーンの連結用に。
トラスコ品番
230-6198
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
35.62
寸法L(mm)
88.7
寸法S(mm)
9.7
表面処理
ニッケルめっき
寸法R(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708620
YHI-DCSD-90
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください