YAHATA 丸カンボルト スチール

YAHATA 丸カンボルト スチール - 八幡ねじYAHATA 丸カンボルト スチール - 八幡ねじYAHATA 丸カンボルト スチール - 八幡ねじ
(2件のレビュー)

ナットが付いて使いやすいです。

用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28709085YHI-MKBT-06030239-794118.41530M6
95
75
83(税込)
当日出荷
28709094YHI-MKBT-06050239-7952221550M6
オープン
72
79(税込)
当日出荷
28709110YHI-MKBT-08040239-795042.12040M8
145
119
131(税込)
当日出荷
28709119YHI-MKBT-08070239-795151.22070M8
161
139
153(税込)
当日出荷
28709128YHI-MKBT-10080239-794398.32580M10
230
189
208(税込)
当日出荷
28709137YHI-MKBT-10150239-794713225150M10
296
239
263(税込)
当日出荷
28709146YHI-MKBT-12100239-794418132100M12
360
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709155YHI-MKBT-12200239-794625232200M12
429
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28709085
2025-10-28
用途: 棚を吊り下げる
有限会社魚利

価格の割にはしっかりと出来てます
強度の余り必要が無いので充分です

2025-03-17
用途: 軽量物の吊下げ
建設業・工事業

まだ購入前ですが、寸法表記がわかりにくい。
商品説明にはあって、図にはそれがどこを示しているのかわからない。
安いものだから手を抜いているのか?

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする