曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLS

頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。

用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28709426K12065CR
14,430
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする