曜日別特売

マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) - KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用) - KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用) - KLEIN TOOLS

1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。

用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28709600VDV211-048
12,340
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする