KLEIN TOOLS
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途
同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番
251-3063
材質
黒染め鋼
全長(mm)
229
適合端子
F型、BNC、RCA
適合ケーブル
同軸:RG59、RG6、RG6Q
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709609
VDV211-100
¥
10,575
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表