KLEIN TOOLS
圧着工具(Fコネクタ用)
ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。
多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途
同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番
251-3057
材質
黒染め鋼
全長(mm)
142
適合端子
F型
適合ケーブル
同軸:RG59、RG6、RG6Q
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709618
VDV212-008-SEN
¥
7,216
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表