アラム シリコーンハケ ハケ部

アラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラムアラム シリコーンハケ ハケ部 - アラム

金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。
ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。

材質シリコーンゴム全長(mm)60奥行(mm)13毛丈(mm)33耐熱温度(℃)-20~180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像287099860658-11MPF-SBR30-RE250-028931
1,972
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メイン画像287099950658-12MPF-SBR50-RE250-029352
2,172
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像287100040658-13MPF-SBR100-RE250-028896
5,572
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする