YOKE
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。
仕様
グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品
材質
合金鋼
タイプ
ワイヤーロープ向き
安全率
5倍
内容量
1個
全13種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.4
0.7
1.1
1.6
2.4
2.8
3.1
3.9
5.1
6.9
8.9
12.8
16.6
基本使用荷重(t)
選択してください
2.8
4
6.7
8.9
11.5
13
17.1
24
28.1
38.3
45
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710047
X-001-16
249-8907
0.7
16
4
90
¥
5,760
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710056
X-001-19
249-8904
1.1
19
6.7
90
¥
7,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710065
X-001-22
249-8906
1.6
22
8.9
100
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710074
X-001-25
249-8897
2.4
25
11.5
115
¥
10,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710090
X-001-281
249-8901
2.8
28
13
100
¥
14,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710099
X-001-36
249-8902
6.9
36
24
155
¥
29,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710160
X-001-13
249-8900
0.4
13
2.8
60
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710169
X-001-251
249-8896
3.1
25
11.5
145
¥
14,580
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710178
X-001-28
249-8905
3.9
28
13
145
¥
17,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710187
X-001-32
249-8908
5.1
32
17.1
145
¥
20,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710196
X-001-40
249-8899
8.9
40
28.1
160
¥
41,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710205
X-001-45
249-8903
12.8
45
38.3
180
¥
55,860
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710275
X-001-50
249-8898
16.6
50
45
195
¥
78,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください