YOKE
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。
仕様
グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品
材質
鍛造合金鋼
タイプ
ワイヤーロープ向き
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710108
X-003-06
249-8944
0.2
11
1.1
60
¥
5,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710117
X-003-16
249-8940
2.3
25
8
110
¥
17,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710126
X-003-1613
249-8947
2.7
28
11.3
105
¥
20,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710135
X-003-2216
249-8948
5.3
34
16.8
140
¥
59,160
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710144
X-003-26
249-8945
7.4
38
21.2
150
¥
74,810
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710214
X-003-0806
249-8942
0.5
14
2.3
70
¥
6,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710230
X-003-1008
249-8939
0.7
17
4.2
80
¥
7,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710239
X-003-13
249-8946
1.1
19
5.4
90
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710248
X-003-1310
249-8941
1.5
22
6.7
95
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710257
X-003-19
249-8943
3.5
30
12.8
120
¥
29,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710266
X-003-3222
249-8938
12.3
45
31.9
180
¥
124,570
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください