YOKE
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。
組立方法
ピンタイプ
材質
合金鋼
仕様
REACH規則適合品
ラッチ
なし
内容量
1個
注意
※安全率:4:1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710284
X-046-07
2.5
7.8
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710300
X-046-10
3.2
10
¥
9,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710309
X-046-13
5.4
13
¥
17,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710318
X-046-16
8
16
¥
34,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710327
X-046-20
12.8
20
¥
77,010
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください