YOKE
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途
チェーン長さの調節に。
仕様
REACH規則適合品
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710336
X-079-06
249-8965
0.24
99
1.1
8
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710345
X-079-07
249-8967
0.54
134
2
10
¥
15,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710354
X-079-10
249-8964
1
163
3.2
12
¥
20,470
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710370
X-079-13
249-8966
2.2
208
5.4
16
¥
36,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710379
X-079-16
249-8963
4.4
264
8
19
¥
57,240
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください