YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用

YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用 - YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用 - YOKE

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28710388X-A04-06249-89690.71.112013
12,430
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710406X-A04-10249-89792.13.216019
25,970
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710415X-A04-13249-89773.95.417022
48,140
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710424X-A04-16249-89757819028
77,250
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
28710397X-A04-08249-89811.2214016
19,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする