YOKE
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様
DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
材質
合金鋼
タイプ
2本吊用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710440
X-A05-06
249-8972
0.92
1.6
120
13
¥
21,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710449
X-A05-08
249-8976
2.2
2.8
160
19
¥
36,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710458
X-A05-10
249-8978
3.8
4.5
170
22
¥
49,040
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710467
X-A05-13
249-8974
7
7.5
190
28
¥
88,770
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710476
X-A05-16
249-8971
13.6
11.2
230
32
¥
143,690
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください