YOKE
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様
DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
材質
合金鋼
タイプ
4本吊用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710485
X-A06-06
249-8980
2.4
2.3
160
19
¥
49,730
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710494
X-A06-08
249-8970
4.6
4.2
170
22
¥
80,810
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710510
X-A06-10
249-8982
8.1
6.7
190
28
¥
114,220
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
28710519
X-A06-13
249-8973
15.8
11.3
230
32
¥
205,840
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
28710528
X-A06-16
249-8968
28.9
16.8
275
36
¥
314,250
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください