マスクリアピコ

マスクリアピコ - ウィンカムマスクリアピコ - ウィンカムマスクリアピコ - ウィンカムマスクリアピコ - ウィンカム

顔に挟むだけで気軽に使えるポップな透明マスクです。
衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。
曇り止め加工により、いつでもクリアです。
従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。
非常に安価なためその日限りや短時間しか使用しないシーンで活用できます。
カラーがホワイトで本体1個入りになります。

用途医療・介護施設などに。トラスコ品番255-7613セット内容本体1個入り材質フレーム:ポリプロピレン、透明フィルム:ポリカーボネート長さ(mm)185幅(mm)120高さ(mm)70、フィルム:70内容量1個
注意
※透明フィルムや本体に付いた汚れは柔らかい布で拭いてください。
※透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
※過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
※アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28710887M-PICO-1W
150
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする