GROZ
タイヤレバー
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。
鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。
腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途
乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。
材質(本体)
工具鋼
先端厚さ(mm)
2.6
コーティング
ニッケルメッキ
先端幅(mm)
25.4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711806
TLVR/21
240-9953
530
775
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28711815
TLVR/24
240-9951
600
807
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711797
TLVR/16
240-9952
400
552
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください