SOFT99
クリニクル マスクのシャンプー
つけおき洗いも不要で、これ1本でマスクの洗浄が完了します。
スプレーして、やさしくこすって、すすぐだけのカンタン洗浄です。
皮脂・化粧・食べ物などマスクの気になる汚れを落とし、スッキリ仕上げます。
用途
綿・合成繊維のマスク洗浄用。
トラスコ品番
256-5533
材質
成分:界面活性剤(5%、アルキルベタイン)
容量(mL)
200
香り
無香料
内容量
1本
注意
※こすりすぎると毛羽立ちが発生するなどマスクを傷める恐れがあるので注意してください。
※汚れの種類やマスクの材質によっては汚れを落としきれないことがあります。
※マスクによっては型崩れを起こす可能性があるため、形を整えて自然乾燥して下さい。
※水洗いできるものに限ります。
※使い捨てマスクには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711928
20674
¥726
¥
409
¥450
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください