アジャスタブルアングルブロック

アジャスタブルアングルブロック - GROZ

目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。

用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712059PAB/01/A256-232745955095
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712068PAB/02/A256-232630955095
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712077PAB/03/A256-232525753475
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする