曜日別特売

リベルタ FTO S/Sクルーネック

リベルタ FTO S/Sクルーネック - リベルタリベルタ FTO S/Sクルーネック - リベルタリベルタ FTO S/Sクルーネック - リベルタ

水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。

質量(g)100混率(%)ナイロン79/ポリウレタン21縫製仕様フラットシーマ縫製内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28712330FTO-25153384256-9855ホワイトM89~95167~173
5,200
4,680
5,148(税込)
翌々日出荷
28712357FTO-25153392256-9890ブラックM89~95167~173
5,200
4,680
5,148(税込)
取扱停止中
28712339FTO-25153385256-9917ホワイトL93~99172~178
5,200
取扱い終了
28712348FTO-25153386256-9880ホワイトLL97~103177~183
5,200
取扱い終了
28712366FTO-25153393256-9886ブラックL93~99172~178
5,200
取扱い終了
代引不可
28712375FTO-25153394256-9895ブラックLL97~103177~183
5,200
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする