コーワ(KOWA)
三次元マスク
ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る99%カットフィルター採用のメディカル発想のマスクです。
口元空間をしっかりキープしながら、顔の形にぴったりフィットします。
開け口が新しくなり、より衛生的になりました。
用途
風邪、PM2.5対策、花粉、ウイルス対策など。
トラスコ品番
260-7480
色
ピンク
サイズ
小さめ
構造
4層
縦(mm)
90
横(mm)
145
細菌ろ過効率(BFE)
0.99
微粒子ろ過効率(PFE)
0.99
内容量
1袋(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712926
23255
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください