リトラクタ-

リトラクタ- - 遠藤工業

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。

用途各種工具類のけんすいに。全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
容量(kg)
張力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28713039ERL-3338-2548ワイヤロープ:炭素網3.81.5-3.0(巻き取り時)2.2
58,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28713048ERL-6338-2549ワイヤロープ:炭素鋼4.43.0-6.0(巻き取り時)4.5
60,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28713057ERL-8338-2546ワイヤロープ:炭素鋼4.85.0-8.0(巻き取り時)7
63,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28713066ERL-11338-2550ワイヤロープ:炭素鋼5.18.0-11.0(巻き取り時)8
65,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする