曜日別特売

リトラクタ- 落下防止装置付

リトラクタ- 落下防止装置付 - 遠藤工業

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。

用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
張力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28713075ERL-6S338-25544.83.0-6.0(巻き取り時)4.5
62,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28713084ERL-8S338-25515.15.0-8.0(巻き取り時)7
65,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28713100ERL-11S338-25525.18.0-11.0(巻き取り時)8
66,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28713109ERL-14S338-25535.111.0-14.0(巻き取り時)9
67,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする