小津産業
オイルテイカー
天然繊維を主原料とした環境対応製品です。
用途
オイル用。
厚さ(mm)
4
入数(枚)
約100
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
吸収量(L/箱)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713495
50Z
266-8850
50
50
油:126
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
28713504
65Z
266-8849
65
65
油:189
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください