カモ井加工紙
防災用ガラス飛散防止テープ 台風ガード
ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです
簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。
もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途
防災用、ガラス飛散防止用。
トラスコ品番
357-1365
材質
基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
シルバー
質量(g)
347
長さ(m)
50
引張強度(N/15mm)
89
粘着力(N/10mm)
2.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713635
taifuuguard
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください