曜日別特売

クロッグ Super Birki PU

クロッグ Super Birki PU - ビルケンシュトックジャパン

ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。

材質ポリウレタン、フットベッド:コルク質量(g)620規格EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証内容量1足
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871556868501-35332-3941ブルー22.535(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871557768501-36332-4006ブルー2336(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871558668501-37332-2379ブルー2437(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871559568501-38332-3911ブルー24.538(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871560468501-39332-3974ブルー2539(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871562068501-40332-3908ブルー2640(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871562968501-41332-5480ブルー26.541(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871563868501-42332-3940ブルー2742(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871564768501-43332-3990ブルー2843(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871565668051-35332-3948グリーン22.535(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871566568051-36332-5550グリーン2336(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871567468051-37332-3967グリーン2437(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871569068051-38332-5486グリーン24.538(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871569968051-39332-3969グリーン2539(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871570868051-40332-2391グリーン2640(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871571768051-41332-5562グリーン26.541(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871572668051-42332-5540グリーン2742(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871573568051-43332-3946グリーン2843(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871574468051-44332-2403グリーン28.544(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871576068651-35332-3970ラズベリー22.535(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871576968651-36332-5552ラズベリー2336(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871577868651-37332-3936ラズベリー2437(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871578768651-38332-3993ラズベリー24.538(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871579668651-39332-2387ラズベリー2539(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871580568651-40332-3932ラズベリー2640(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871581468651-41332-5532ラズベリー26.541(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871583068651-42332-5508ラズベリー2742(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871583968651-43332-2369ラズベリー2843(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871584868041-35332-3955イエロー22.535(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871585768041-36332-3957イエロー2336(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871586668041-37332-3937イエロー2437(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871587568041-38332-5546イエロー24.538(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871588468041-39332-3947イエロー2539(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871590068041-40332-3910イエロー2640(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871590968041-41332-5526イエロー26.541(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871591868041-42332-4005イエロー2742(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871592768041-43332-5534イエロー2843(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871593668041-44332-3917イエロー28.544(EU規格)
8,500
取扱い終了
2871597968031-35332-5565レッド22.535(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871598868031-36332-2408レッド2336(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871599768031-37332-5518レッド2437(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871600668031-38332-3907レッド24.538(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871601568031-39332-3996レッド2539(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871602468031-40332-5535レッド2640(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871604068031-41332-3899レッド26.541(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871604968031-42332-2373レッド2742(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871605868031-43332-3929レッド2843(EU規格)
10,500
取扱い終了
2871606768031-44332-3985レッド28.544(EU規格)
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする