曜日別特売

三共 PRAR-PRピーエスロール-75

三共 PRAR-PRピーエスロール-75 - 三共三共 PRAR-PRピーエスロール-75 - 三共

ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717004PRAR75X25M-1507525332-0794150
6,686
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28717020PRAR75X25M-1807525332-0808180
6,686
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28717029PRAR75X40M-2407540332-0798240
10,278
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717038PRAR75X40M-3207540332-0819320
10,278
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
28717047PRAR75X40M-4007540332-0790400
10,278
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
28717056PRAR75X40M-6007540332-0827600
10,278
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする