ストロング金属
ストロングメッキ掛金
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。
南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途
門扉・鉄扉まわりに。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法B(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717345
SH-LKS135
337-0118
137
95
¥
1,532
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
28717354
SH-LKS155
337-0133
157
115
¥
1,571
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください