JEJアステージ
ポリカダンプ
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質
皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)
1065
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先幅寸法(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717808
PCD-485
348-5538
485
550
¥
12,144
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28717817
PCD-590
348-5539
590
608
¥
17,072
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。