曜日別特売

ELIランプ(ペンダント型下面ガラス付)

ELIランプ(ペンダント型下面ガラス付) - ELI Lamp

エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界No.1の長寿命10万時間です。
水銀灯の1/3の省エネです。
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。

用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。全長(mm)463外径(Φmm)570内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717835003617333-9097120102003.0
94,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
28717844003618333-9099200170005.0
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする