茶殻抗菌シール

茶殻抗菌シール - アクリサンデー茶殻抗菌シール - アクリサンデー茶殻抗菌シール - アクリサンデー

株式会社伊藤園のお茶を製造した後にでる茶殻をリサイクルして作られています。
緑茶成分「カテキン」には抗菌消臭効果があり茶殻の凹凸や微細孔によるヒートアイランド現象の緩和効果があるエコなシートです。
薄緑色の優しい手触りです。

用途ドアノブや取っ手など接触機会がある場所に。トラスコ品番333-7929材質パルプ、レーヨン、茶殻、無機鉱物サイズ(mm)10枚寸法:120×240×15内容量1枚
注意
※口に入れたりなめたりしないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※火のそばに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※汚れや傷などが激しい場所は交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717966CHAS1
1,228
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする