KLEIN TOOLS
電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。
ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。
ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途
電線の皮むきなどの加工に。
仕様
ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)
トラスコ品番
348-3142
材質
8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ
全長(mm)
182
刃長(mm)
64
刃厚(mm)
3
ホルダー
色:黒
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28718194
44228
¥
7,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表