曜日別特売

キャップ付・スプリング付ニッパー

キャップ付・スプリング付ニッパー - WELLキャップ付・スプリング付ニッパー - WELLキャップ付・スプリング付ニッパー - WELLキャップ付・スプリング付ニッパー - WELLキャップ付・スプリング付ニッパー - WELL

スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。

用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718219WN-6SCG
1,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする