曜日別特売

強力ニッパー

強力ニッパー - マルビー強力ニッパー - マルビー強力ニッパー - マルビー強力ニッパー - マルビー強力ニッパー - マルビー強力ニッパー - マルビー

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。
ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。

用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼(S58C)ハンドルビニールグリップ形状刃表面:強力刃仕上げ内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 軟線
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718228N-125Φ1.6Φ2.6125364-4604
2,620
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
メイン画像28718237N-150Φ1.8Φ2.9150364-4605
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする