斜ニッパー

斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー斜ニッパー - マルビー

細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。
刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。
ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。
錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。

用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718246D-125364-4610125Φ1.6
3,920
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28718255D-150364-4611150Φ2.0
3,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする