マイクロニッパー

マイクロニッパー - マルビーマイクロニッパー - マルビーマイクロニッパー - マルビーマイクロニッパー - マルビーマイクロニッパー - マルビーマイクロニッパー - マルビー

弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。
バネ付きなので連続作業が楽に行えます。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。
錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。

用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。トラスコ品番364-4614材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)125ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718264MN-125
3,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする