曜日別特売

プラスチックニッパー スリム フラット刃

プラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃 - マルビー

樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。
先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。
刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。

用途樹脂成型後のゲート切断に。形状刃表面:フラット刃材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニールグリップ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)プラスチック
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718280PN-145Φ4145364-4616
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像28718289PN-165Φ5165364-4615
3,340
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする