曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLS

幅広いケーブルサイズに対応可能です。
狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。
ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。

用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718386K11095
7,890
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする