曜日別特売

キャップ付・スプリング付ペンチ

キャップ付・スプリング付ペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ペンチ - WELL

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718490WP-6SCG
1,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする