WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490

メイン画像

WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490
WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490
WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490
WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490
WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490
WP-6SCG キャップ付・スプリング付ペンチ WELL 28718490

キャップ付・スプリング付ペンチWP-6SCG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28718490
品番
WP-6SCG
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

用途
鉄線や針金・軟鉄線の切断に。
トラスコ品番
364-7143
材質
カーボンスチール
全長(mm)
150
取付穴
落下防止用ひも:有
ハンドル
ビニール成形
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.3
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする