極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)

極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) - 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) - 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) - 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) - 極匠

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。

用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。呼称両口タイプ材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマートラスコ品番363-8614全長(mm)280頭部長(mm)80頭径(mm)38内容量1本
注意
※使用前に必ず頭部や柄部の亀裂やガタつきが無いかを確認してください。
※グリップ部に緩み等が生じた場合は使用を中止して下さい。
※カド打ち、斜め打ちは危険です。
※フェイス中央で叩いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718578GAHR-09280
7,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする