曜日別特売

S&Wステップ

S&Wステップ - サンカS&Wステップ - サンカ

底脚には滑り止めが付いています。

用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー耐荷重(kg)(約)100本体サイズ(mm)W395×D280×H200最大使用質量(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718779SWST-WH0.2395×280×2001.18349-7123ホワイト
2,822
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メイン画像28718788SWST-DBL0.2395×280×2001.18349-7122ディープブルー
2,822
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする